Metrikus szíj Optibelt 10 T5 / 430

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:10 T5 / 430
Rubix:619731
gyártó:1824245
EAN:4014486017892
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság430 mm
Övszélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 10 T5 / 430 Poliuretán fogasszíj - 1824245


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság430 mm
Övszélesség10 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma86
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre