Referencia
Optibelt:16 T5 / 430
Rubix:496542
gyártó:1829846
EAN:4014486017915




Termék leírás : OPTIBELT 16 T5 / 430 Poliuretán fogasszíj - 1829846
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric
Erősségek
ISO 5296
Alkalmazások
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 430 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 86 |
| Magasság | 2.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
