Metrikus szíj Optibelt 20 T5 / 450

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:20 T5 / 450
Rubix:619717
gyártó:1879513
EAN:4014486018165
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság450 mm
Övszélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 20 T5 / 450 Poliuretán fogasszíj - 1879513


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság450 mm
Övszélesség20 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma90
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre