Metrikus szíj Optibelt 16 T5 / 550

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:16 T5 / 550
Rubix:619673
gyártó:1832131
EAN:4014486018875
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság550 mm
Övszélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 16 T5 / 550 Poliuretán fogasszíj - 1832131


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság550 mm
Övszélesség16 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma110
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre