Metrikus szíj Optibelt 20 T5 / 610

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:20 T5 / 610
Rubix:619645
gyártó:1917368
EAN:4014486019285
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság610 mm
Övszélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 20 T5 / 610 Poliuretán fogasszíj - 1917368


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság610 mm
Övszélesség20 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma122
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre