Referencia
Optibelt:8 T5 / 630
Rubix:618287
gyártó:1992336
EAN:4014486019483




Termék leírás : OPTIBELT 8 T5 / 630 Poliuretán fogasszíj - 1992336
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric
Erősségek
ISO 5296
Alkalmazások
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 630 mm |
| Övszélesség | 8 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 126 |
| Magasság | 2.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
