Referencia
Optibelt:25 T5 / 630
Rubix:102302
gyártó:1989413
EAN:4014486019537




Termék leírás : OPTIBELT 25 T5 / 630 Poliuretán fogasszíj - 1989413
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric
Erősségek
ISO 5296
Alkalmazások
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 630 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 126 |
| Magasság | 2.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető