Metrikus szíj Optibelt 25 T5 / 725

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:25 T5 / 725
Rubix:619596
gyártó:1930458
EAN:4014486020175
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság725 mm
Övszélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 25 T5 / 725 Poliuretán fogasszíj - 1930458


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság725 mm
Övszélesség25 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma145
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre