Referencia
Optibelt:8 T5 / 750
Rubix:617530
gyártó:1878299
EAN:4014486020205




Termék leírás : OPTIBELT 8 T5 / 750 Poliuretán fogasszíj - 1878299
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance toothed belt made of polyurethane, metric
Erősségek
ISO 5296
Alkalmazások
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 750 mm |
| Övszélesség | 8 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 150 |
| Magasság | 2.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
