Referencia
Optibelt:8 T5 / 780
Rubix:617819
gyártó:1531699
EAN:4014486020281




Termék leírás : OPTIBELT 8 T5 / 780 Poliuretán fogasszíj - 1531699
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Erősségek
ISO 5296
Alkalmazások
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Eredeti hosszúság | 780 mm |
| Övszélesség | 8 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 156 |
| Magasság | 2.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre