Metrikus szíj Optibelt 12 T5 / 900

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:12 T5 / 900
Rubix:618695
gyártó:1754888
EAN:4014486020786
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság900 mm
Övszélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 12 T5 / 900 Poliuretán fogasszíj - 1754888


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance toothed belt made of polyurethane, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság900 mm
Övszélesség12 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma180
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre