Metrikus szíj Optibelt 8 T5 / 1075

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:8 T5 / 1075
Rubix:617963
gyártó:1989998
EAN:4014486021080
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság1075 mm
Övszélesség8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 8 T5 / 1075 Poliuretán fogasszíj - 1989998


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság1075 mm
Övszélesség8 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma215
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre