Referencia
Optibelt:12 T5 / 1115
Rubix:617992
gyártó:1939371
EAN:4014486021264





Műszaki összefoglalás
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1115 mm |
| Övszélesség | 12 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 12 T5 / 1115 Poliuretán fogasszíj - 1939371
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Erősségek
ISO 5296
Alkalmazások
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1115 mm |
| Övszélesség | 12 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 223 |
| Magasság | 2.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre