Referencia
Optibelt:380 T5 / 840
Rubix:10476374
gyártó:1519337
EAN:4014486020588


Műszaki összefoglalás
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 840 mm |
| Övszélesség | 380 mm |
Termék leírás : OPTIBELT SL 380 T5 / 840 Poliuretán fogasszíj - 1519337
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
Erősségek
ISO 5296
Alkalmazások
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Eredeti hosszúság | 840 mm |
| Övszélesség | 380 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 168 |
| Magasság | 2.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre