Referencia
Optibelt:20 T5 / 920
Rubix:606049
gyártó:1932975
EAN:4014486979039

Termék leírás : OPTIBELT 20 T5 / 920 Poliuretán fogasszíj - 1932975
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
Erősségek
ISO 5296
Alkalmazások
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 920 mm |
| Övszélesség | 20 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre