Referencia
Optibelt:380 T5 / 860
Rubix:10463767
gyártó:1713420
EAN:4014486830279


Műszaki összefoglalás
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 860 mm |
| Övszélesség | 380 mm |
Termék leírás : OPTIBELT SL 380 T5 / 860 Poliuretán fogasszíj - 1713420
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
Erősségek
ISO 5296
Alkalmazások
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 860 mm |
| Övszélesség | 380 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogszög | 40 ° |
| Fogak száma | 172 |
| Magasság | 2.2 mm |
| Olajálló | igen |
| Alkalmas visszafutó görgőkhöz | igen |
| Max. üzemi hőmérséklet | 80 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre