Referencia
Optibelt:K84 XL 050
Rubix:614233
gyártó:1594813
EAN:4014486025309


Műszaki összefoglalás
| Profil | xl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 8.4 '' |
| Övszélesség | 12.7 mm |
Termék leírás : OPTIBELT K84 XL 050 Poliuretán fogasszíj - 1594813
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 8.4 '' |
| Övszélesség | 12.7 mm |
| Fogmagasság | 5.08 mm |
| Fogak száma | 42 |
| Magasság | 2.3 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 213.36 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre