Collos szíj Optibelt K260 XL 050

ALPHA TORQUE XL

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:K260 XL 050
Rubix:614103
gyártó:1799864
EAN:4014486029222
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilxl
Eredeti hosszúság26 ''
Övszélesség12.7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT K260 XL 050 Poliuretán fogasszíj - 1799864


optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.

Technikai információk


Jellemzők
Profilxl
Eredeti hosszúság26 ''
Övszélesség12.7 mm
Fogmagasság5.08 mm
Fogak száma130
Magasság2.3 mm
Eredeti hossz (mm)660.4 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre