Referencia
Optibelt:K384 XL 050
Rubix:614074
gyártó:1801409
EAN:4014486030433


Műszaki összefoglalás
| Profil | xl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 38.4 '' |
| Övszélesség | 12.7 mm |
Termék leírás : OPTIBELT K384 XL 050 Poliuretán fogasszíj - 1801409
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 38.4 '' |
| Övszélesség | 12.7 mm |
| Fogmagasság | 5.08 mm |
| Fogak száma | 192 |
| Magasság | 2.3 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 975.36 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre