Referencia
Optibelt:K390 XL 037
Rubix:614071
gyártó:1913898
EAN:4014486030532


Műszaki összefoglalás
| Profil | xl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 39 '' |
| Övszélesség | 9.525 mm |
Termék leírás : OPTIBELT K390 XL 037 Poliuretán fogasszíj - 1913898
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 39 '' |
| Övszélesség | 9.525 mm |
| Fogmagasság | 5.08 mm |
| Fogak száma | 195 |
| Magasság | 2.3 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 990.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre