Referencia
Optibelt:K550 XL 037
Rubix:614051
gyártó:1817480
EAN:4014486031164


Műszaki összefoglalás
| Profil | xl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 55 '' |
| Övszélesség | 9.525 mm |
Termék leírás : OPTIBELT K550 XL 037 Poliuretán fogasszíj - 1817480
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 55 '' |
| Övszélesség | 9.525 mm |
| Fogmagasság | 5.08 mm |
| Fogak száma | 275 |
| Magasság | 2.3 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 1397 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre