Referencia
Optibelt:K180 XL 300
Rubix:10472416
gyártó:1538655
EAN:4014486028041

Termék leírás : OPTIBELT K180 XL SL 300 Poliuretán fogasszíj - 1538655
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Eredeti hosszúság | 18 '' |
| Övszélesség | 300 mm |
| Fogmagasság | 5.08 mm |
| Fogak száma | 90 |
| Magasság | 2.3 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 457.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
