Referencia
Elesa+Ganter:GN 565-20-100-RS
Rubix:476988
gyártó:GN 565-20-100-RS
EAN:4045525830981



Termék leírás : Egyéb szabvány alkatrészek GN565-20-100-RS
GN 565 bow handles are made from drawn aluminum profiles. They are characterized by their stability and ergonomic design. Due to the manufacturing process (bending), special lengths can be supplied even for relatively small quantities.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 87 g |
|---|---|
| Hossz | 100 mm |
| Anyag/befejezés | Alumínium |
| Átmérő | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
