Referencia
Loctite:AA 326 BO 50ML HU
Rubix:589364
gyártó:149312
Termék leírás : LOCTITE AA 326 Szerkezeti ragaszt merev alkatr szekhez, 50 ml, 149312
Structural bonding for hand magnets. Medium viscosity (thixotropic). Good adhesion on different types of ferrites. Setting time: 3 min. Service temperature range: Up to +120 °C. Shear strength (soft sandblasted steel): 15 N/mm2. Type of materials to glue Metal parts.
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | akril |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre