Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3206-BD-XL-TVH-L285, Külső átmérő: 62 mm | Belső átmérő: 30 mm | Szélesség: 23.8 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Lecserélt ref.:3206-B-TVH
FAG:3206-BD-XL-TVH-L285
Rubix:552286
gyártó:0697302100000
EAN:4064327676573


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 23.8 mm |
Termék leírás : FAG 3206-BD-XL-TVH-L285 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 283 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 23.8 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 32..-bd-xl-tvh |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 11100 rpm |
| Sebesség limit | 11900 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 22200 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 31000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre