Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3207-BD-XL-TVH-L285, Külső átmérő: 72 mm | Belső átmérő: 35 mm | Szélesség: 27 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:3207-B-TVH
FAG:3207-BD-XL-TVH-L285
Rubix:552282
gyártó:0700006200000
EAN:4012802645194
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség27 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 3207-BD-XL-TVH-L285 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg444 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség27 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat32..-bd-xl-tvh
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség9900 rpm
Sebesség limit10100 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r30000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr41000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban