Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3218, Külső átmérő: 160 mm | Belső átmérő: 90 mm | Szélesség: 52.4 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:3218
Rubix:204949
gyártó:0167124630000
EAN:4012801196390
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő90 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség52.4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 3218 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 32, double row, with filling slot, steel sheet metal cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)160x160x160 mm
Logisztikai Tömeg4140 g
Belső átmérő90 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség52.4 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat32
Referencia sebesség4550 rpm
Sebesség limit4350 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r172000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr143000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban