Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3309-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Külső átmérő: 100 mm | Belső átmérő: 45 mm | Szélesség: 39.7 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:3309-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:551681
gyártó:0631320010030
EAN:4064328133297
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség39.7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 3309-BD-XL-2HRS-TVH-C3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1314 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség39.7 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozat33..-bd-xl-2hrs-tvh
Ketrecpoliamid
Sebesség limit5500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r54000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr72000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban