Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3315, Külső átmérő: 160 mm | Belső átmérő: 75 mm | Szélesség: 68.3 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:3315
Rubix:202518
gyártó:0167138930000
EAN:4012801271301


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 68.3 mm |
Termék leírás : FAG 3315 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 33, double row, with filling slot, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 68,3x160x160 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 6160 g |
| Belső átmérő | 75 mm |
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 68.3 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 33 |
| Referencia sebesség | 4250 rpm |
| Sebesség limit | 4400 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 209000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 192000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre