Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3318-M-C3, Külső átmérő: 190 mm | Belső átmérő: 90 mm | Szélesség: 73 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:3318-M-C3
Rubix:554145
gyártó:0190023430030
EAN:4012801271394


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 190 mm |
| Szélesség | 73 mm |
Termék leírás : FAG 3318-M-C3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 33..-M, double row, with filling slot, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 73x190x190 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 9230 g |
| Belső átmérő | 90 mm |
| Külső átmérő | 190 mm |
| Szélesség | 73 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 33..-m |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 3400 rpm |
| Sebesség limit | 4750 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 275000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 245000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre