Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3322-M, Külső átmérő: 240 mm | Belső átmérő: 110 mm | Szélesség: 92.1 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:3322-M
Rubix:558460
gyártó:0167141720000
EAN:4012801271493


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 240 mm |
| Szélesség | 92.1 mm |
Termék leírás : FAG 3322-M Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 33..-M, double row, with filling slot, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 92,1x240x240 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 20000 g |
| Belső átmérő | 110 mm |
| Külső átmérő | 240 mm |
| Szélesség | 92.1 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 33..-m |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 2650 rpm |
| Sebesség limit | 3750 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 425000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 330000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre