Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7205-B-XL-MP, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 25 mm | Szélesség: 15 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7205-B-XL-MP
Rubix:10015083
gyártó:0191145400000
EAN:4012801326339


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Termék leírás : 7205-B-XL-MP [FAG]
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 135 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72..-b-xl-mp |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 13800 rpm |
| Sebesség limit | 24900 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 8300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 15400 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre