Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7205-B-XL-TVP-P5-UO, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 25 mm | Szélesség: 15 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7205-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:291923
gyártó:0167250770000
EAN:4012801011921


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Termék leírás : FAG 7205-B-XL-TVP-P5-UO Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Erősségek
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 126 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72..-b-xl-tvp |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 13700 rpm |
| Sebesség limit | 19200 rpm |
| Pontosság | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 9000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 16200 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre