Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7206-B-XL-TVP-P5-UA, Külső átmérő: 62 mm | Belső átmérő: 30 mm | Szélesség: 16 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:7206-B-XL-TVP-P5-UA
Rubix:554957
gyártó:0191146640000
EAN:4012801165921
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7206-B-XL-TVP-P5-UA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Erősségek

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg208 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség16 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat72..-b-xl-tvp
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség11200 rpm
Sebesség limit15800 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r14100 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr23100 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban