Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7209-B-XL-JP-UA, Külső átmérő: 85 mm | Belső átmérő: 45 mm | Szélesség: 19 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7209-B-XL-JP-UA
Rubix:555168
gyártó:0191148850000
EAN:4012801326803


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 19 mm |
Termék leírás : FAG 7209-B-XL-JP-UA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Erősségek
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 436 g |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 19 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72..-b-xl-jp |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 8000 rpm |
| Sebesség limit | 11000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 27000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 40000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre