Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7213-B-XL-JP-UO, Külső átmérő: 120 mm | Belső átmérő: 65 mm | Szélesség: 23 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7213-B-XL-JP-UO
Rubix:554084
gyártó:0191153000000
EAN:4026677734518


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : FAG 7213-B-XL-JP-UO Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Erősségek
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 23x120x120 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1100 g |
| Belső átmérő | 65 mm |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72..-b-xl-jp |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 5700 rpm |
| Sebesség limit | 7600 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 55000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 71000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre