Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7220-B-XL-TVP-UO, Külső átmérő: 180 mm | Belső átmérő: 100 mm | Szélesség: 34 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:7220-B-XL-TVP-UO
Rubix:557784
gyártó:0191160390000
EAN:4012801207072
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő100 mm
Külső átmérő180 mm
Szélesség34 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7220-B-XL-TVP-UO Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Erősségek

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)34x180x180 mm
Logisztikai Tömeg3630 g
Belső átmérő100 mm
Külső átmérő180 mm
Szélesség34 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat72..-b-xl-tvp
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség4250 rpm
Sebesség limit4850 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r124000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr142000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban