Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7224-B-XL-MP-UO, Külső átmérő: 215 mm | Belső átmérő: 120 mm | Szélesség: 40 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7224-B-XL-MP-UO
Rubix:557078
gyártó:0167256700000
EAN:4012801283175


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 120 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 215 mm |
| Szélesség | 40 mm |
Termék leírás : FAG 7224-B-XL-MP-UO Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 40x215x215 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 6080 g |
| Belső átmérő | 120 mm |
| Külső átmérő | 215 mm |
| Szélesség | 40 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72..-b-xl-mp |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 3700 rpm |
| Sebesség limit | 5200 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 178000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 182000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre