Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7226-B-XL-TVP-UA, Külső átmérő: 230 mm | Belső átmérő: 130 mm | Szélesség: 40 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:7226-B-XL-TVP-UA
Rubix:305886
gyártó:0190032340000
EAN:4012801207133
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő130 mm
Külső átmérő230 mm
Szélesség40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7226-B-XL-TVP-UA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Erősségek

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)40x230x230 mm
Logisztikai Tömeg6090 g
Belső átmérő130 mm
Külső átmérő230 mm
Szélesség40 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat72..-b-xl-tvp
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség3350 rpm
Sebesség limit3750 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r204000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr200000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban