Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7232-B-MP, Külső átmérő: 290 mm | Belső átmérő: 160 mm | Szélesség: 48 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:7232-B-MP
Rubix:554069
gyártó:0191162760000
EAN:4012801572088
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő160 mm
Külső átmérő290 mm
Szélesség48 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7232-B-MP Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 72..-B-MP, single row, solid brass cage

Erősségek

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)48x290x290 mm
Logisztikai Tömeg13500 g
Belső átmérő160 mm
Külső átmérő290 mm
Szélesség48 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat72..-b-mp
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség2650 rpm
Sebesség limit3500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r305000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr241000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban