Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7304-B-XL-MP-UA, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 20 mm | Szélesség: 15 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:7304-B-XL-MP-UA
Rubix:554878
gyártó:0191167050000
EAN:4054372837104
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7304-B-XL-MP-UA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg165 g
Belső átmérő20 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség15 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat73..-b-xl-mp
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség11700 rpm
Sebesség limit25000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r10000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr20200 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban