Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7308-B-XL-MP-UA, Külső átmérő: 90 mm | Belső átmérő: 40 mm | Szélesség: 23 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:7308-B-XL-MP-UA
Rubix:219762
gyártó:0167260060000
EAN:4012801166485
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7308-B-XL-MP-UA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)23x90x90 mm
Logisztikai Tömeg657 g
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség23 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat73..-b-xl-mp
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség7100 rpm
Sebesség limit13500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r34500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr57000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban