Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7309-B-XL-MP-UO, Külső átmérő: 100 mm | Belső átmérő: 45 mm | Szélesség: 25 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7309-B-XL-MP-UO
Rubix:261716
gyártó:0191173290000
EAN:4012801283311


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 25 mm |
Termék leírás : FAG 7309-B-XL-MP-UO Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 927 g |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 25 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 73..-b-xl-mp |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 6500 rpm |
| Sebesség limit | 12100 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 43000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 69000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre