Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7315-B-XL-TVP-UA, Külső átmérő: 160 mm | Belső átmérő: 75 mm | Szélesség: 37 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7315-B-XL-TVP-UA
Rubix:227369
gyártó:0167263400000
EAN:4012801207768


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 37 mm |
Termék leírás : FAG 7315-B-XL-TVP-UA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3300 g |
| Belső átmérő | 75 mm |
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 37 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 73..-b-xl-tvp |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 4500 rpm |
| Sebesség limit | 5600 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 107000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 140000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre