Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7317-B-XL-MP-UA, Külső átmérő: 180 mm | Belső átmérő: 85 mm | Szélesség: 41 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7317-B-XL-MP-UA
Rubix:558345
gyártó:0167263910000
EAN:4012801207812


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 85 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 41 mm |
Termék leírás : FAG 7317-B-XL-MP-UA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 41x180x180 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 4900 g |
| Belső átmérő | 85 mm |
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 41 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 73..-b-xl-mp |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 4100 rpm |
| Sebesség limit | 6400 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 138000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 167000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre