Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7319-B-XL-TVP-UA, Külső átmérő: 200 mm | Belső átmérő: 95 mm | Szélesség: 45 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7319-B-XL-TVP-UA
Rubix:556728
gyártó:0191181550000
EAN:4012801207881


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 95 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 45 mm |
Termék leírás : FAG 7319-B-XL-TVP-UA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 45x200x200 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 5780 g |
| Belső átmérő | 95 mm |
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 45 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 73..-b-xl-tvp |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 3800 rpm |
| Sebesség limit | 4400 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 167000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 189000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre