Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7324-B-XL-TVP-UO, Külső átmérő: 260 mm | Belső átmérő: 120 mm | Szélesség: 55 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:7324-B-XL-TVP-UO
Rubix:554851
gyártó:0191184490000
EAN:4012801284066
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő120 mm
Külső átmérő260 mm
Szélesség55 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7324-B-XL-TVP-UO Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)55x260x260 mm
Logisztikai Tömeg12520 g
Belső átmérő120 mm
Külső átmérő260 mm
Szélesség55 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat73..-b-xl-tvp
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség2850 rpm
Sebesség limit3350 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r285000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr275000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban