Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7332-B-MP, Külső átmérő: 340 mm | Belső átmérő: 160 mm | Szélesség: 68 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7332-B-MP
Rubix:554907
gyártó:0191185620000
EAN:4012801573153


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 160 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 340 mm |
| Szélesség | 68 mm |
Termék leírás : FAG 7332-B-MP Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 73..-B-MP, single row, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 68x340x340 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 29000 g |
| Belső átmérő | 160 mm |
| Külső átmérő | 340 mm |
| Szélesség | 68 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 73..-b-mp |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 2040 rpm |
| Sebesség limit | 2950 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 475000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 360000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre