Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7409-B-XL-MP-UA, Külső átmérő: 120 mm | Belső átmérő: 45 mm | Szélesség: 29 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7409-B-XL-MP-UA
Rubix:558339
gyártó:0191188560000
EAN:4012801284202


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 29 mm |
Termék leírás : FAG 7409-B-XL-MP-UA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1785 g |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 29 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 74..-b-xl-mp |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 4650 rpm |
| Sebesség limit | 10000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 61000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 86000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre