Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7415-B-XL-MP-UA, Külső átmérő: 190 mm | Belső átmérő: 75 mm | Szélesség: 45 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:7415-B-XL-MP-UA
Rubix:556671
gyártó:0191190030000
EAN:4012801284387
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő75 mm
Külső átmérő190 mm
Szélesség45 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7415-B-XL-MP-UA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)45x190x190 mm
Logisztikai Tömeg6700 g
Belső átmérő75 mm
Külső átmérő190 mm
Szélesség45 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat74..-b-xl-mp
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség3750 rpm
Sebesség limit6400 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r138000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr167000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban